CQSB20-10D 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~) SMC 20222517

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10注文コード20222517品番CQSB20-10D
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする