理研製鋼
テーパシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
7.8
注文コード
20225013
品番
TD7.8
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
546
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
7.8
刃長(mm)
81
全長(mm)
162
シャンク径
MT1
材質
ハイス
シャンク形状
テーパシャンク