理研製鋼
テーパシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
8.6
注文コード
20225248
品番
TD8.6
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
546
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8.6
刃長(mm)
88
全長(mm)
172
シャンク径
MT1
材質
ハイス
シャンク形状
テーパシャンク