理研製鋼
テーパシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.4
注文コード
20225424
品番
TD9.4
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
546
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9.4
刃長(mm)
92
全長(mm)
175
シャンク径
MT1
材質
ハイス
シャンク形状
テーパシャンク