AirTAC
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ストローク(mm)
40
100
10
20
50
75
30
40
125
150
チューブ内径(Φmm)
8
12
16
20
25
6
8
内径(Φmm)
8
12
16
20
25
6
8
クッション
無
無
アジャストボルト付き
ショックアブソーバー付き
引き側にアジャストボルト付き
押し側にショックアブソーバ付き
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20229126
品番
HLQ8X40S
参考基準価格(税別)
¥16,075
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動式
内径(Φmm)
8
クッション
無
本数
(レール)1
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
レール幅(mm)
10