AirTAC
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
チューブ内径(Φmm)
16
16
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20229257
品番
HLQL16X30SAS
参考基準価格(税別)
¥18,760
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
複動式
内径(Φmm)
16
クッション
引き側にアジャストボルト付き
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
本数
(レール)2
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
レール幅(mm)
9