曜日別特売
HLS12X30S スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ AirTAC 20229293

スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ストローク(mm)30
シリンダー径(Φmm)12
内径(Φmm)12
クッション
内容量1個注文コード20229293品番HLS12X30S
参考基準価格(税別)¥14,995販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
シリンダー径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動式内径(Φmm)12クッション使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする