AirTAC
スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
10
20
30
40
50
75
100
125
150
シリンダー径(Φmm)
25
12
16
20
25
6
8
内径(Φmm)
25
12
16
20
25
6
8
クッション
ショックアブソーバー付き
無
アジャストボルト付き
ショックアブソーバー付き
引き側にアジャストボルト付き
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20229738
品番
HLS25X50SB
参考基準価格(税別)
¥30,585
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
作動方式
複動式
内径(Φmm)
25
クッション
ショックアブソーバー付き
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有