理研製鋼
テーパシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
5.3
刃長(mm)
200
全長(mm)
350
注文コード
20236974
品番
LTD5.3*350
参考基準価格(税別)
¥40,390
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
1540
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス
刃径(Φmm)
5.3
刃長(mm)
200
全長(mm)
350
シャンク径
MT1
シャンク形状
テーパシャンク