曜日別特売
TR16X150S 両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC 20238235

両ロッドシリンダ TRシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ストローク(mm)150
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動両ロッド
内容量1個注文コード20238235品番TR16X150S
参考基準価格(税別)¥8,465販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

JIS標準。
不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。
一定の耐横荷重が可能
多種類な取付形式が可能
全て磁石付き、ストロークアジャストが可能

ストローク(mm)150シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド種類ロータリーシリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気本体形状ガイド付保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする