AirTAC
両ロッドシリンダ TRシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ストローク(mm)
20
10
100
125
150
175
20
200
25
30
40
50
60
70
75
80
シリンダ内径(Φmm)
16
10
16
20
25
32
6
作動方式
複動両ロッド
複動両ロッド
複動式
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20238244
品番
TR16X20S
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
JIS標準。
不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。
一定の耐横荷重が可能
多種類な取付形式が可能
全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
ストローク(mm)
20
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動両ロッド
種類
ロータリーシリンダ
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
30~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
保証圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
配管接続口径
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有