曜日別特売
HFZ40 エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ AirTAC 20239556

エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)40
作動方式標準複動式
内容量1個注文コード20239556品番HFZ40
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式標準複動式形状(フィンガ)標準形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする