曜日別特売
7V0530EJ04B200 電磁弁7V0500シリーズ AirTAC 20240168

電磁弁7V0500シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24切換方式6方向複動注文コード20240168品番7V0530EJ04B200
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。
内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。
本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。
ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。

切換方式6方向複動ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)2.2定格電圧(V)DC24制御方式エキゾーストセンタ位置数3作動方式パイロット形使用流体空気リード線(m)2周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応ポートの種類ワンタッチ管継手配管適合チューブ径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする