曜日別特売
7V0520M5C050 電磁弁7V0500シリーズ AirTAC 20240238

電磁弁7V0500シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC110切換方式4方向複動注文コード20240238品番7V0520M5C050
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。
内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。
本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。
ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。

切換方式4方向複動ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.4定格電圧(V)AC110制御方式ダブル位置数2作動方式パイロット形使用流体空気リード線(m)0.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応ポートの種類ネジ配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする