曜日別特売
C202 シャトルマルチ R70 WILD 20243101

シャトルマルチ R70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード20243101品番C202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

マルチな生き物に対応。
軽量、コンパクト、シンプルな設計で使い勝手も思いのままのケージ。
ワイヤーが組み立て式のシャトルシリーズ。壁面が床と垂直になり、ボトルやホイールなどのレイアウトが容易に。使わないときはコンパクトにたたむことができます。前面と天面の2か所に扉を設定。ラビットケージ・フェレットケージ・モルモットケージ・ハリネズミケージ・ファンシーラットケージ・プレーリードッグケージに。

材質スチール PP寸法(mm)(内部空間)ケージ内部空間サイズ:横幅 約610(底面)× 奥行 約350(底面)× 高さ 約390、ワイヤー部最大サイズ:横幅 約670× 奥行 約420、ベーストレイ最大部サイズ:横幅 約665× 奥行 約410、ベーストレイ内部高さサイズ:高さ 約140質量(g)3700対象生体:うさぎ・モルモット・フェレット・ハリネズミ・ファンシーラット・プレーリードッグ等サイズ(mm)W 710 × D 440 × H 415
注意
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※ワイヤーのピッチには若干の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
※製品は改良の為、予告なく仕様や色が変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする