WILD
たんぱくスナック こおろぎチップス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(30g)
注文コード
20243320
品番
F125
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
しっかりとした歯ごたえ!かじる欲求を満たすハードタイプチップス。
ハムスターやシマリス、ラット等、タンパク質補給を必要とする小動物の為に。
タンパク質の宝庫”コオロギ”で作った、美味しいオヤツです。
成分
粗タンパク質:14.0%以上、粗脂肪:0.3%以上、粗繊維:2.0%以下、粗灰分:1.0%以下、水分:10.0%以下、【エネルギー】309kcal/100g
対象
生体:ハムスター・シマリス・ファンシーラット等の小動物
原材料
脱脂コオロギパウダー タピオカ澱粉 米粉
注意
※本品は、ハムスター・ファンシーラット・シマリス等、肉食・雑食傾向の小動物用のおやつです。他の目的には使用しないで下さい。
※主食のフードや基本的な食事を与えた上で、おやつや副食品として与えるようにして下さい。
※お買い上げ後は、直射日光の当たらない、乾燥した涼しい所、幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
※開封後は、チャックを閉じて乾燥状態が保てるように注意し、賞味期限に関わらず、お早めにご使用下さい。
※開封まで鮮度が保たれるよう脱酸素剤を封入しております。
※誤って口にしないように注意して下さい。
※天然の原料を使用しておりますため、色や状態にバラつきがありますが、品質に問題はございません。