376 マルチボトル 125ml WILD 20243487

376 マルチボトル 125ml WILD 20243487
376 マルチボトル 125ml WILD 20243487

マルチボトル 125ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20243487品番376
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

吊下げ設置からケージにも取り付け可能。
デグー・ハリネズミなどの生き物に使いやすい125mLサイズの給水器。
ベーシックな使いやすい4サイズの給水ボトル。吊り下げ設置からケージワイヤーへの取り付け等、マルチに対応。

付属品吊り下げ用ワイヤー材質PP PET ステンレス容量(mL)125対象生体:ハムスター・デグー・フクロモモンガ・シマリス・ファンシーラット・ハリネズミサイズ(mm)W 60 × D 45 × H 170
注意
※本品は小動物用給水器です。ほかの目的には使用しないでください。
※火気には近づけないでください。
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
※おろしたての吸水ボトルは内部が乾燥しているため必ず「ボトルうがい」をするようにしてください。(ボトルタンク内とノズルの洗浄)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする