曜日別特売
PHD8-6 回転異径クアドロプル AirTAC 20244368

回転異径クアドロプル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)D1:8、D2:6注文コード20244368品番PHD8-6
参考基準価格(税別)¥815販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。

グレー適合チューブ外径(Φmm)D1:8、D2:6使用温度範囲(℃)0~60規格回転異径クアドロプル最高使用圧力(MPa)0.9使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする