曜日別特売
105055280 万年筆 CYLINT パティナ セーラー万年筆 20245009

105055280 万年筆 CYLINT パティナ セーラー万年筆 20245009
105055280 万年筆 CYLINT パティナ セーラー万年筆 20245009
105055280 万年筆 CYLINT パティナ セーラー万年筆 20245009
105055280 万年筆 CYLINT パティナ セーラー万年筆 20245009

万年筆 CYLINT パティナ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本タイプ細字(F)注文コード20245009品番105055280
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズです。
ひとつひとつ手作業による表情の違いが楽しめる金属着色の意匠。
富山県高岡市で400年以上の歴史を持つ伝統的な技法と日々研究された新しい技術から生まれる金属着色の色は、金属に彩り豊かな表情を与えます。
今回採用した斑紋孔雀色と言われるブラウンパティナは金属着色の色の中でも伝統的な着色技術「糖焼き」から着想を得て独自開発されたカラーです。

付属品クリーニングクロス1枚、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆使用説明書1部、製品説明書1部、万年筆品質保証書1部、ケース仕様【蓋・胴】真鍮/金属着色加工(斑紋孔雀色仕上げ) 【大先】真鍮/ゴールドIP仕上げタイプ細字(F)方式コンバーター・カートリッジ両用式本体質量(g)37.2仕上【金属部】ゴールドIP本体サイズ(mm)Φ17×133.3(クリップ部含む)ペン先21金・中型繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする