セーラー万年筆
ボールペン替芯 0500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
色
青
注文コード
20245840
品番
180500240
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
油性ボールペン用の替芯
用途
油性ボールペン用
色
青
タイプ
細字
本体質量(g)
3.4
本体サイズ(mm)
Φ5.5×95.5
チップタイプ
ステンレス0.7mm
繰り返し・詰め替え
対応