セーラー万年筆
油性マーカー ミスタービル
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
1パック(5本)
1本
インク色
ブラック
ホワイト
ブラック
レッド
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20245989
品番
290602020
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
4
インク色
ブラック
インク
油性顔料
入数
1本
線の太さ
太字