THB-258 宅配ボックス+ポスト リシム ケイジーワイ工業 20246039

 

THB-258 宅配ボックス+ポスト リシム ケイジーワイ工業 20246039
THB-258 宅配ボックス+ポスト リシム ケイジーワイ工業 20246039
THB-258 宅配ボックス+ポスト リシム ケイジーワイ工業 20246039
THB-258 宅配ボックス+ポスト リシム ケイジーワイ工業 20246039
THB-258 宅配ボックス+ポスト リシム ケイジーワイ工業 20246039
THB-258 宅配ボックス+ポスト リシム ケイジーワイ工業 20246039

宅配ボックス+ポスト リシム

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1個注文コード20246039品番THB-258
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

上段ポストは可変ダイヤル錠で任意の番号に変更可能。A4封筒、A4回覧板などに対応。

付属品宅配業者向け使い方シール、印鑑ケース仕様背面の金具にワイヤーを付けると盗難防止になります。(ワイヤー、印鑑は別売)材質亜鉛メッキ鋼板本体:シルバー、扉:ブラウン質量(g)7500対応寸法(mm)【投函可能(最大)】上段:縦330X横270X厚み20、下段:横360奥行き285X高さ410収納の目安2Lペットボトルケース1ケース・350ml(24入り)2ケース・クリーニングの受け取りなど。重量20Kgまで寸法(横×奥行×高さ)(mm)410X325X580

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする