600Vビニル絶縁電線

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
導体公称断面積(mm2)5.5
導体外径(Φmm)3
内容量1巻(100m)注文コード20246337品番IV 5.5SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格

用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線導体公称断面積(mm2)5.5全長(m)100導体外径(Φmm)3規格JIS C3307絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)/0.15(60℃)導体構成(本/mm)7/1.0試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20247046
2022-06-04
用途: アース線の補修に使用
建設業・工事業

格別な評価ポイントはありませんが、品質に問題はなく安心して使用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする