PLE-EKNIL-LM 互換インクカートリッジ エプソン対応 カニ/KNI(大容量) プレジール 20246479

メイン画像

PLE-EKNIL-LM 互換インクカートリッジ エプソン対応 カニ/KNI(大容量) プレジール 20246479
PLE-EKNIL-LM 互換インクカートリッジ エプソン対応 カニ/KNI(大容量) プレジール 20246479

互換インクカートリッジ エプソン対応 カニ/KNI(大容量)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ライトマゼンタ注文コード20246479品番PLE-EKNIL-LM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

EPSON(エプソン)用 カニシリーズ(大容量)互換インクカートリッジです。
エプソン最新のコンシューマー向け多機能プリンターに適合している売れ筋インクとなります。
インクの残量表示に対応し、純正品と同様の使い勝手を実現しました。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

適合機種EPSON種別互換品ライトマゼンタ内容KNI-LM-L互換対応機種EP-887AB/AP/AWインク染料RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番KNI-LM-L
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする