昭和電線
600Vビニル絶縁電線
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1巻(60m)
1巻(300m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(40m)
1巻(50m)
1巻(60m)
1巻(70m)
1巻(80m)
1巻(90m)
1巻(100m)
導体公称断面積(mm
2
)
5.5
1.25
2
3.5
5.5
8
14
22
38
60
色
緑
赤
黄
緑
青
白
黒
導体外径(Φmm)
3
1.35
1.8
2.4
3
3.6
4.8
6
7.8
10
全311種類を一覧で見る
内容量
1巻(60m)
注文コード
20246495
品番
IV 5.5SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途
一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線
導体公称断面積(mm
2
)
5.5
全長(m)
60
導体外径(Φmm)
3
色
緑
規格
JIS C3307
絶縁体厚さ(mm)
1
概算質量(kg/km)
70
絶縁抵抗(MΩ/km)
50(20℃)/0.15(60℃)
導体構成(本/mm)
7/1.0
試験電圧(V/1分)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
5
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
3.33
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表