曜日別特売
IRLN-001 除菌ウェットクロス 伊藤忠リーテイルリンク 20249026

 

IRLN-001 除菌ウェットクロス 伊藤忠リーテイルリンク 20249026
IRLN-001 除菌ウェットクロス 伊藤忠リーテイルリンク 20249026
IRLN-001 除菌ウェットクロス 伊藤忠リーテイルリンク 20249026
IRLN-001 除菌ウェットクロス 伊藤忠リーテイルリンク 20249026
IRLN-001 除菌ウェットクロス 伊藤忠リーテイルリンク 20249026
IRLN-001 除菌ウェットクロス 伊藤忠リーテイルリンク 20249026

除菌ウェットクロス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(80枚)タイプボトル本体注文コード20249026品番IRLN-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ふんわりやわらかな不織布にエタノール 80% を含浸した除菌クロスです。エタノールと水のみの使用のため、拭き取り後はすばやく揮発して薬剤の残留がありません。エタノール80%含浸。

用途ドアノブや机、器具等の除菌に成分エタノール、水タイプボトル本体シートサイズ(mm)140×200材質(シート)レーヨン、PET目付(g/m2)30エタノール含有率(%)80
注意
※本商品は拭き取った後の菌を減少させるもので、全ての菌を除去するものではありません。高濃度のエタノールを含有するため、下記の近く及び静電気の影響の強い場所での仕様・保管・廃棄はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする