色クリヤータイプ半艶消粘度【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)16/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20%硬化時間(分)(10℃)240、(20℃)120、(30℃)90主な用途木工指触乾燥時間(分)(10℃)15、(20℃)10、(30℃)8危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110