理研製鋼
突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.8
注文コード
20251534
品番
ZCOSD1.8
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.8
溝長(mm)
28
全長(mm)
52
シャンク径(Φmm)
1.8
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク