曜日別特売
ST#108-JMZ(EPA) Y2 エアライト 軽量 固定メタル鋲 谷沢製作所 20251718

ST#108-JMZ(EPA) Y2 エアライト 軽量 固定メタル鋲 谷沢製作所 20251718
ST#108-JMZ(EPA) Y2 エアライト 軽量 固定メタル鋲 谷沢製作所 20251718
ST#108-JMZ(EPA) Y2 エアライト 軽量 固定メタル鋲 谷沢製作所 20251718

エアライト 軽量 固定メタル鋲

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可名入れ可翌日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード20251718品番ST#108-JMZ(EPA) Y2
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

視界が広い伝統スタイルのMPタイプは丸い形状で衝撃をスルリと逃す球面構造。
しかも取付商品も豊富でさまざまなニーズに対応できます。
ひさしが短く視界広々。障害物や落下物の確認が素早くできます。
また狭い場所でもぶつかりにくいコンパクトなデザインです。
脱落しない固定メタル鋲の軽量タイプ。

用途飛来・落下物、墜落時保護イエロー使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用材質FRP種類MP型仕様エアライト、かるメット、炉前作業、EPA付ヘッドバンド質量(g)370タイプ内装E型名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする