MOHS-1 萌えキャラ置き配ステッカー グリーンクロス 20251860

 

MOHS-1 萌えキャラ置き配ステッカー グリーンクロス 20251860
MOHS-1 萌えキャラ置き配ステッカー グリーンクロス 20251860

萌えキャラ置き配ステッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード20251860品番MOHS-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

萌えキャラ置き配ステッカーは、シンプルで分かりやすく可愛らしいデザインです。ステッカータイプなので簡単にご使用いただけます。豊富なカラーバリエーションとデザインは視認性にも優れています。ラミネート加工が施されており、耐久性があります。

用途荷物の置き配の指定に。厚さ(mm)0.1取付方式ステッカー縦(mm)120横(mm)90表示内容置き配お願いします
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする