理研製鋼
突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.2
注文コード
20251884
品番
ZCOSD2.2
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.2
溝長(mm)
33
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
2.2
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク