曜日別特売

突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)2.3注文コード20251893品番ZCOSD2.3
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
ドリル径(Φmm)2.3溝長(mm)33全長(mm)58シャンク径(Φmm)2.3材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする