理研製鋼
突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.1
注文コード
20251972
品番
ZCOSD3.1
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.1
溝長(mm)
42
全長(mm)
71
シャンク径(Φmm)
3.1
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク