理研製鋼
突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
5.1
注文コード
20252173
品番
ZCOSD5.1
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.1
溝長(mm)
62
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
5.1
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク