理研製鋼
突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
5.5
注文コード
20252216
品番
ZCOSD5.5
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.5
溝長(mm)
64
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
5.5
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク