理研製鋼
突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
5.9
注文コード
20252252
品番
ZCOSD5.9
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.9
溝長(mm)
67
全長(mm)
98
シャンク径(Φmm)
5.9
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク