SBT-10B 空調エアコン服用 12Vバッテリー さくら電子 20252359

SBT-10B 空調エアコン服用 12Vバッテリー さくら電子 20252359
SBT-10B 空調エアコン服用 12Vバッテリー さくら電子 20252359

空調エアコン服用 12Vバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20252359品番SBT-10B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

エアコン服用12V 25800mAhバッテリー
バッテリーのみ販売
連続稼働時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント長さ(mm)145×70×40ブラック容量25800mAh質量(g)約497電圧(V)12出力5V~12V 4A入力5~20V 30W Max使用時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
注意
※空調エアコン服、ファン、充電器等は別途購入になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする