曜日別特売
10210089 デルタ型アンカー 亜鉛メッキ製 トップウォーター 20253865

10210089 デルタ型アンカー 亜鉛メッキ製 トップウォーター 20253865
10210089 デルタ型アンカー 亜鉛メッキ製 トップウォーター 20253865
10210089 デルタ型アンカー 亜鉛メッキ製 トップウォーター 20253865
10210089 デルタ型アンカー 亜鉛メッキ製 トップウォーター 20253865
10210089 デルタ型アンカー 亜鉛メッキ製 トップウォーター 20253865
10210089 デルタ型アンカー 亜鉛メッキ製 トップウォーター 20253865
10210089 デルタ型アンカー 亜鉛メッキ製 トップウォーター 20253865
10210089 デルタ型アンカー 亜鉛メッキ製 トップウォーター 20253865

デルタ型アンカー 亜鉛メッキ製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(kg)10
内容量1個注文コード20253865品番10210089
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質亜鉛メッキ質量(kg)10寸法A(mm)640寸法B(mm)300寸法C(mm)290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする