トップウォーター
デルタ型アンカー 亜鉛メッキ製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
質量(kg)
16
7.5
10
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20253881
品番
10210090
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
亜鉛メッキ
質量(kg)
16
寸法A(mm)
700
寸法B(mm)
330
寸法C(mm)
320