理研製鋼
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.5
全長(mm)
100
注文コード
20255402
品番
ZLSD2.5*100
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
939
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.5
溝長(mm)
60
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
2.5
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク