理研製鋼
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.5
全長(mm)
250
注文コード
20255436
品番
ZLSD2.5*250
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
939
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.5
溝長(mm)
150
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
2.5
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク