理研製鋼
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.7
全長(mm)
150
注文コード
20255533
品番
ZLSD2.7*150
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
939
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.7
溝長(mm)
100
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
2.7
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク