AC-065 電源タップ AC3 USBA+C2 PD30W 自動識別  リバーシブル カシムラ 20255807

AC-065 電源タップ AC3 USBA+C2 PD30W 自動識別  リバーシブル カシムラ 20255807
AC-065 電源タップ AC3 USBA+C2 PD30W 自動識別  リバーシブル カシムラ 20255807
AC-065 電源タップ AC3 USBA+C2 PD30W 自動識別  リバーシブル カシムラ 20255807
AC-065 電源タップ AC3 USBA+C2 PD30W 自動識別  リバーシブル カシムラ 20255807
AC-065 電源タップ AC3 USBA+C2 PD30W 自動識別  リバーシブル カシムラ 20255807
AC-065 電源タップ AC3 USBA+C2 PD30W 自動識別  リバーシブル カシムラ 20255807
AC-065 電源タップ AC3 USBA+C2 PD30W 自動識別  リバーシブル カシムラ 20255807

電源タップ AC3 USBA+C2 PD30W 自動識別 リバーシブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード20255807品番AC-065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

3口のACコンセントとUSBPD/PPS対応USB Type-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載の電源タップです。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用。
USB-A自動識別IC搭載、端末にあわせて最適に充電します(データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません)

寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32質量(g)92出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2ポート:PD30(5V 3A,9V 3A,12V 2.5A,15V 2A,20V 1.5A)PPS22 (3.3~11V 2A)●USB-A:18(5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)使用温度範囲(℃)0~35出力【USB(複数ポート使用時)】合計15W(5V3A)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする