形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応色【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラックサイズS出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)胸囲(cm)112定格容量6500mAh(46.8wh)肩幅(cm)41着丈(cm)62連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約8【6V】約12【5V】約18【3.3V】24以上充電時間約8時間(LIACRの場合)裾廻り(cm)72~102
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。