曜日別特売
PFM710S-C4L-G-V 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S SMC 20260364

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(G) NPN(1出力)+外部入力管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手注文コード20260364品番PFM710S-C4L-G-V
参考基準価格(税別)¥20,460販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
付属品(-) 取扱説明書付(和英併記)弁仕様流量調整弁あり管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手単位(-) 単位切換機能付出力仕様(G) NPN(1出力)+外部入力アダプター型式(V) パネルマウントアダプタ(流量調整弁付用)リード線(-) コネクタ付リード線(2m)流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)配管取出方向(L) 背面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする