※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM711
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様・管接続口径・出力仕様
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
(-X731) アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)
管接続口径
(02) Rc 1/4
出力仕様
(B) PNP2出力
注文コード
20261974
品番
PFM711-02-B-A-X731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,810
付属品
(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり
仕様
(-X731) アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)
弁仕様
流量調整弁なし
管接続口径
(02) Rc 1/4
単位
(-) 単位切換機能付
出力仕様
(B) PNP2出力
リード線
(-) コネクタ付リード線(2m)
流量レンジ(L/min)
(11) 2~100(50)
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード