SMC
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
仕様
【油排出口】ドレンコック・バーブ継手付
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:psi、°F
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78078519
AL40-N04B-3WZ-D
¥
5,540
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください