理研製鋼
突撃テーパシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.7
注文コード
20263985
品番
ZCOTD9.7
参考基準価格(税別)
¥12,460
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス
刃径(Φmm)
9.7
刃長(mm)
95
全長(mm)
178
シャンク径
MT1
シャンク形状
テーパシャンク