ノスドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)13
13
10.5
11
11.5
12
12.5
13.5
14
14.5
15
15.5
16
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
27
28
29
30
31
32
シャンク径(Φmm)9.5
刃長(mm)65
全長(mm)120
内容量1本注文コード20264195品番CONOSB13*9.5
参考基準価格(税別)¥10,760販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
材質コバルトハイス刃径(Φmm)13刃長(mm)65全長(mm)120シャンク径(Φmm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする