理研製鋼
ノスドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
16
16
16
13.5
14
14.5
15
15.5
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
27
28
29
30
31
32
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
シャンク径(Φmm)
12.7
6.5
9.5
12.7
刃長(mm)
74
35
48
65
74
全長(mm)
134
75
95
120
134
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20264317
品番
CONOSC16*12.7
参考基準価格(税別)
¥16,150
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
74
全長(mm)
134
シャンク径(Φmm)
12.7